| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1666249 Herst.-Nr.: 07179-860-1403-76C48 EAN/GTIN: 5707209593009 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
07179-860-1403/76C48, 071798601403, Hose Olinda, Größe 76C48 Hi-vis Orange/Grün Safe Compete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 924 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 924 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose 48, arbeitshose orange, mascot arbeitshose, MASCOT Olinda, HOSE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 46,95* | € 60,58* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 47,20* | € 60,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 45,94* | € 60,65* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 48,89* | € 62,25* | | | | | | 31 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 52,54* | € 62,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|