Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

606130/10 Pro-Fit, 606130, Rindleder-Fahrerhandschuh, Größe 10 Beschichtung: Han


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260S-1624285
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     606130-10
EAN/GTIN:
     4059276025213
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Lederhandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

606130/10 Pro-Fit, 606130, Rindleder-Fahrerhandschuh, Größe 10 Beschichtung: Handinnenfläche: Rindvollleder / Handrücken: Rindspaltleder Farbe: hellgelb Norm: Kat. II EN 388:2016 Level 3143X, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
ISO-Schnittwert:
X
Abriebfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
4
Durchstichfestigkeit:
3
Feingefühl:
4
Nässeschutz:
3
Größe:
10
Herstellermarke:
PROFIT
Farbe:
hellgelb
Atmungsaktivität:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 100 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.