Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2271/7 teXXor, teXXor®, Topline Winterhandschuh blau Gr 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1586667
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2271
EAN/GTIN:
     4031301060109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2271/7 teXXor, teXXor®, Topline Winterhandschuh blau Gr 7, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
63 GRAMM
Farbe:
blau/schwarz
Marke:
teXXor®
Größe:
7
Material:
Trägermaterial: 57% Polyacryl, 18% Polyester, 16% Elasthan,
Einsatzgebiete:
Allgemeine Montagearbeiten in kühler Umgebung, z. B. im Hand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 4,76*
7 Tage
60
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,39004*
€ 32,07*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 57,50004*
€ 73,66008*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 57,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.