Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2271/8 teXXor, teXXor®, Topline Winterhandschuh blau Gr 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1586666
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2271-8
EAN/GTIN:
     4031301060116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2271/8 teXXor, teXXor®, Topline Winterhandschuh blau Gr 8, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
68 GRAMM
Farbe:
blau/schwarz
Marke:
teXXor®
Größe:
8
Material:
Trägermaterial: 57% Polyacryl, 18% Polyester, 16% Elasthan,
Einsatzgebiete:
Allgemeine Montagearbeiten in kühler Umgebung, z. B. im Hand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 4,86*
6 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 39,17004*
€ 53,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 57,33*
€ 74,21004*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 58,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.