Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2418/10 teXXor, teXXor®, Schnittschutz-Strickhandschuhe Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Artikel-Nr.:
     260S-1583558
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2418-10
EAN/GTIN:
     4031301017905
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2418/10 teXXor, teXXor®, Schnittschutz-Strickhandschuhe Größe 10, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Farbe:
grau/grau
Marke:
teXXor®
Größe:
10
Material:
Trägermaterial: 73% Polyethylen, 12% Nylon. 10% Elasthan, 5%
Einsatzgebiete:
Allgemeine Arbeiten mit Anforderungen an den Schnittschutz,
Materialstärke:
1,2 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
288
12
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,43*
7 Tage
1200
240
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,56*
12
€ 4,95*
ab € 3,285*
€ 4,485*
12
€ 4,95*
ab € 3,295*
€ 4,485*
3 Tage
79
1
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 5,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 29,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.