Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2271/10 teXXor, teXXor®, Topline Winterhandschuh blau Gr 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1579357
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2271-10
EAN/GTIN:
     4031301060130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2271/10 teXXor, teXXor®, Topline Winterhandschuh blau Gr 10, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
85 GRAMM
Farbe:
blau/schwarz
Marke:
teXXor®
Größe:
10
Material:
Trägermaterial: 57% Polyacryl, 18% Polyester, 16% Elasthan,
Einsatzgebiete:
Allgemeine Montagearbeiten in kühler Umgebung, z. B. im Hand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
18
12
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,18*
7 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,45*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 4,77*
€ 6,16*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 38,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.