Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

700/10 Mapa, TEMP-ICE 700, Kälteschutzhandschuh, Größe 10 Beschichtungs- Außenma


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1466293
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     TEMP-ICE 700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

700/10 Mapa, TEMP-ICE 700, Kälteschutzhandschuh, Größe 10 Beschichtungs- Außenmaterial Grip&Proof Beschichtung aus Nitril, Innenverarbeitung Temperaturschutz durch Strick, Länge 24-27 cm Kategorie 2, Norm: EN 388, EN 511, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
129 GRAMM
Material:
Nitril
Innenverarbeitung:
Temperaturschutz durch Strick
Länge:
24-27 cm
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, montagehandschuhe nitril, antistatik handschuhe, lebensmittelhandschuhe schwarz, Schutzhandschuh, KÄLTESCHUTZHANDSCHUH,, 3245427004102, 1486232, 3053M010, 34700430 (30700410), 752866
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 6,81*
6 Tage
48
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,77*
€ 7,64*
5 Tage
60
12
pro Paar
€ 6,95*
ab € 6,14*
€ 8,12*
17 Tage
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 8,19*
4 Tage
50
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 8,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 490,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,76*
Zubehör
uvex
60591
ab € 22,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.