Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

522/10 Mapa, AdvanTech 522, Reinraumhandschuh, Größe 10 Beschichtungs- Außenmate


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1466101
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     AdvanTech 522
EAN/GTIN:
     3245425223109
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

522/10 Mapa, AdvanTech 522, Reinraumhandschuh, Größe 10 Beschichtungs- Außenmaterial Naturlatex, Neopren und Nitril, Innenverarbeitung Chloriniert Länge 61 cm, Stärke 0,50 mm, Kategorie 3 Norm: EN 388, EN 374-1, EN 374-5, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
211 GRAMM
Material:
Tripolymer
Innenverarbeitung:
Chloriniert
Länge:
61 cm
Stärke:
0,50 mm
Kategorie:
3
Norm::
EN 388, EN 374-1, EN 374-5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 8,04*
17 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 8,28*
5 Tage
38
1
€ 6,95*
ab € 8,94*
€ 13,03*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Paar
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Paar
Mindestbestellmenge: 48 Paar ( entspricht € 385,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.