Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6652381-242/52, Bundhose 2381, Größe 52 Farbe 242-leuchtorange-kornblau Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Bundhose 2381, Größe 52, Farbe 242-leuchtorange-kornblau Bund mit Gürtelsch
Rofa Bundhose 2381, Größe 52, Farbe 242-leuchtorange-kornblau Bund mit Gürtelsch
Rofa Bundhose 2381, Größe 52, Farbe 242-leuchtorange-kornblau Bund mit Gürtelsch
Artikel-Nr.:
     260S-1443530
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     6652381-XXL
EAN/GTIN:
     4057121571670
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6652381-242/52, Bundhose 2381, Größe 52 Farbe 242-leuchtorange-kornblau Material 665: Gewebe 345: 41% Polyester, 32% Modacryl, 26% Baumwolle, 1% sonstige Faser, mit FC, 330g/m²: Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druck- knöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Gesäß- taschen mit Patte und Druckknöpfen, Fabrikat: Rofa
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 95,42*
€ 122,48*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,78*
€ 123,36*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,49*
€ 138,06*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.