Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4552381-381/52, Bundhose 2381, Größe 52 Farbe 381-leuchtgelb-grau Material: Gewe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Bundhose 2381, Größe 52, Farbe 381-leuchtgelb-grau Bund mit Gürtelschlaufen
Rofa Bundhose 2381, Größe 52, Farbe 381-leuchtgelb-grau Bund mit Gürtelschlaufen
Rofa Bundhose 2381, Größe 52, Farbe 381-leuchtgelb-grau Bund mit Gürtelschlaufen
Artikel-Nr.:
     260S-1443095
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4552381-52
EAN/GTIN:
     4057121499493
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4552381-381/52, Bundhose 2381, Größe 52 Farbe 381-leuchtgelb-grau Material: Gewebe 1: 155, Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC: Gewebe 2: 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR, Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißver- schluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zoll- stocktasche mit Patte und Druck- knopf, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen., Fabrikat: Rofa
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,01*
€ 109,03*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,71*
€ 109,06*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,05*
€ 122,12*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.