| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1441587 Herst.-Nr.: 2652354-52 EAN/GTIN: 4057121456953 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2652354-481/52, Bundhose 2354, Größe 52 Farbe 481-kornblau-leuchtgelb Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druck- knöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knie- taschen, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen., Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose blau 52, arbeitshose 52, rofa arbeitshose, BUNDHOSE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 85,47* | € 108,99* | | | | Lager 260 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,84* | € 109,76* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,82* | € 113,10* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,52* | € 122,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|