Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1552366-380/102, Bundhose 2366, Größe 102 Farbe 380-graphit-grau Gewebe 155, Köp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROFA Bundhose 2366, Gr.102, Farbe 380-graphit-grau Bund mit Gürtelschlaufen u
ROFA Bundhose 2366, Gr.102, Farbe 380-graphit-grau Bund mit Gürtelschlaufen u
ROFA Bundhose 2366, Gr.102, Farbe 380-graphit-grau Bund mit Gürtelschlaufen u
Artikel-Nr.:
     260S-1440729
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     1552366-102
EAN/GTIN:
     4057121490186
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1552366-380/102, Bundhose 2366, Größe 102 Farbe 380-graphit-grau Gewebe 155, Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargo- tasche mit aufgesetzter Smart- phonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstock- tasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen., Fabrikat: Rofa
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,62*
€ 104,81*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,29*
€ 105,54*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,30*
€ 118,21*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.