| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1167902 Herst.-Nr.: 2792251-560 EAN/GTIN: 4057121269812 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2792251-560/56, 2792251-560, Bundhose 2251, Größe 56 Farbe 560-granitgrau-royalblue Gewebe 279, Köper, 58% Aramid, 41% Viskose FR, 1% sonstige Faser, ca. 240 g/m², FC EN_ISO_11612_A1_A2_B1_C1_E1_F1, EN_ISO_11611_Klasse_1_A1+A2, IEC_61482-2_K1, EN_1149-3-5, EN_13034_Typ_6 Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett, rechts Cargotasche mit integrierter Zollstocktasche jeweils mit Patte und Klett, zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen, Gesäßtasche links mit Patte und Klett, rechts mit Reißverschluss, Reflexapplikationen an den Beinen, komplett einlagig, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 139,58* | € 173,91* | | | | Lager 260 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,69* | € 173,94* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,63* | € 195,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|