Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18250327332/56L, Arbeitshose für Herren, Größe 56L 50% Baumwolle, 48% Polyester,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1160568
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1825-032-7332-56L
EAN/GTIN:
     4055301772817
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18250327332/56L, Arbeitshose für Herren, Größe 56L 50% Baumwolle, 48% Polyester, 2% Elasthan 270,00 g/m² Farbe - oliv/schwarz, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
710 GRAMM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,18*
€ 69,48*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,77*
€ 69,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,51*
€ 72,73*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,92*
€ 88,14*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.