| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1154494 Herst.-Nr.: 1694-641-32-3XL EAN/GTIN: 4055301145468 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
169464132/3XL, Fleecejacke für Herren, Größe 3XL 100% Polyester 275,00 g/m² Farbe - schwarz, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 460 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Herren-Jacke, Herrenjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, fleece jacke herren xxxl, herren jacke, herrenjacken xxxl, FLEECEJACKE, 4055301145468, 1489470 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,50* | € 38,70* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,87* | € 39,34* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,55* | € 40,17* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,01* | € 40,95* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 33,27* | € 43,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|