| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1123879 Herst.-Nr.: 2407 8343-3797-52 EAN/GTIN: 4053813372006 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
24078343-3797/52, 2407 8343-3797-52, REFLECTIQ Sommerhose PSA 2, Größe 52 60% Baumwolle, 40% Polyester Grammatur ca. 230 g/m² warnorange/anthrazit, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 670 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose 50 kornblau, outdoor hose, arbeitshose gr. 50, REFLECTIQ |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 64,44* | € 82,69* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,70* | € 85,65* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,25* | € 93,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 75,60* | € 93,75* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,43* | € 95,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|