Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEAJA01/56, DEAJA01, Comfort Jacke Größe 56 Flammschutz, kornblau Norm: EN 11612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1117140
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     DEAJA01-56
EAN/GTIN:
     4029201132835
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DEAJA01/56, DEAJA01, Comfort Jacke Größe 56 Flammschutz, kornblau Norm: EN 11612, EN 1149-5 98% Aramid, 2% Antistatik FC-Ausrüstung - 260g/m², Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
640 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,33*
€ 211,04*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,86*
€ 211,94*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,04*
€ 251,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,22*
€ 245,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.