Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEAHO01/48, DEAHO01, Bundhose Comfort Größe 48 Flammschutz, kornblau Norm: EN 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1117106
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     DEAHO01/48-48
EAN/GTIN:
     4029201132897
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DEAHO01/48, DEAHO01, Bundhose Comfort Größe 48 Flammschutz, kornblau Norm: EN 11612, EN 1149-5 98% Aramid, 2% Antistatik FC-Ausrüstung - 260g/m², Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
585 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,02*
€ 187,53*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,96*
€ 188,42*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,45*
€ 220,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,32*
€ 196,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.