| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1077063 Herst.-Nr.: 125942-171-C154 EAN/GTIN: 7322302687639 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
125942-171-C154, Hose High Vis Flame, Größe C154 Farbe: Warnschutz-Gelb/Marine 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% Karbon, Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1018 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose gelb, arbeitshose fristads kansas, berufshose, HOSE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,48* | € 142,79* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 115,73* | € 143,50* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,41* | € 148,66* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,74* | € 176,94* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 132,45* | € 180,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|