| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1077046 Herst.-Nr.: 125951-171-34 EAN/GTIN: 7322302688193 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
125951-171-R34, 125951-171-34, Damen Hose High Vis Flame, Größe 34 Farbe: Warnschutz-Gelb/Marine 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% Karbon, Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1001 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshosen kansas, arbeitshose 34, arbeitshose gelb, DAMEN |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,87* | € 147,51* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 116,74* | € 148,20* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 131,79* | € 180,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|