| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1069570 Herst.-Nr.: 122407-982-XS EAN/GTIN: 7322302661028 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
122407-982-XS, Poloshirt, Größe XS Farbe: Schwarz/Warnschutz-Gelb 55% Polyester, 45% Baumwolle, Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 178 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, warnschutz poloshirt, POLOSHIRT, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,26* | € 26,72* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,74* | € 26,85* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 19,83* | € 27,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,87* | € 33,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|