| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1068850 Herst.-Nr.: 109430-540-S EAN/GTIN: 7322302484825 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
109430-540-S, Fleecejacke, Größe S Farbe: Dunkelblau 50% Modacryl, 30% Baumwolle, 18% Polyester, 2% Karbon, Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 980 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Kansas-Jacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, fleecejacke navy gr. s, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke s, FLEECEJACKE, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,00* | € 191,64* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 155,45* | € 192,56* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,69* | € 236,21* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 178,57* | € 240,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|