| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1068649 Herst.-Nr.: 120929-171-M EAN/GTIN: 7322302600157 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
120929-171-M, Jacke High Vis, Größe M Farbe: Warnschutz-Gelb/Marine 45% Modacryl, 35% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% Karbon, Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1320 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Kansas-Jacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb gr. m, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke m, JACKE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,33* | € 253,08* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 209,37* | € 254,27* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,01* | € 311,51* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,71* | € 317,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|