Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580-M8-NI, Ganter Edelstahl-Ringschraube (nach DIN 2010 - 09)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-549887
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     580-M8-NI
EAN/GTIN:
     4045525482272
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DIN 580-M8-NI, Edelstahl-Ringschraube (nach DIN 2010 - 09), Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
55 GRAMM
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Gewinde d1:
M 8
d2:
20
d3:
36
d4:
20
e:
6
h:
36
k:
8
l:
13
m:
10
F1 max. in N:
1400
F2 max. in N:
1000
F3 max. in N:
700
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.055 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
5
€ 4,90*
ab € 2,44*
€ 3,38*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,68*
10 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,77*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 4,03*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,69*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
581.5-M12
ab € 76,27*
Ähnlich
Otto Ganter
1130-8-10-NI
ab € 94,62*
Ähnlich
Otto Ganter
582-M8-NI
ab € 2,50*
Ähnlich
Otto Ganter
580-M8-ST
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.