Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 581-M10-B, Ganter Drehbare Ringschraube mit Schlüsselblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-545650
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     581-M10-B
EAN/GTIN:
     4045525297173
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 581-M10-B, Drehbare Ringschraube mit Schlüsselblech, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
Gewinde d1:
M 10
Form:
B, mit Schlüssel
Werkstoff:
ST, Stahl
d2:
16.3
d3:
25
d4:
30
d5:
25
h:
46
k1:
9
k2:
47
länge l:
15
Nenntrag- fähigkeit (WLL):
0,40 t [4,0 kN]
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.120 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 42,59*
€ 54,97*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 42,07*
€ 54,97*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,01*
€ 56,61*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 47,30*
€ 60,51*
6 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 47,45*
€ 60,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5860-M8-13
ab € 73,56*
Ähnlich
Otto Ganter
583-M8
ab € 41,58*
Ähnlich
Otto Ganter
581.5-M12
ab € 76,20*
Ähnlich
Otto Ganter
1130-8-10-ST
ab € 53,42*
Ähnlich
Otto Ganter
584-6-A
ab € 1,32*
Ähnlich
Otto Ganter
585-6-A
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.