Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11206500 Weicon, Weicon vorherige Produktnummer 11206500 Etiketten-Entferner 500


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260I-419391
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10019354
EAN/GTIN:
     4024596021603
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

11206500 Weicon, 10019354 Weicon, vorherige Produktnummer 11206500 Etiketten-Entferner 500 ml rückstandsfrei verdunstend Temperatur -20°C bis +150°C vorherige Produktnummer 11206500, Fabrikat: Weicon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
340 GRAMM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Ablöser, Etiketten-Entferner, Etikettenablöser, Etikettenentferner, Etikettenlöser, weicon etiketten-entferner 500ml, adress etiketten, weicon etiketten-entferner, ETIKETTEN-ENTFERNER, WEICON, 4024596021603, 1488489, 500ml, 500gr, 500g
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
96
12
pro Flasche
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 9,08*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Flasche
€ 3,95*
ab € 6,56*
€ 9,20*
1 Tag
69
1
pro Flasche
€ 7,90*
ab € 6,53*
€ 9,21*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 6,56*
€ 9,22*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Flasche
€ 5,50*
ab € 7,06*
€ 9,24*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 9,22*
€ 10,97
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Flasche
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coolike - Regnery
402101801
ab € 6,30*
Zubehör
Weicon
11202500
ab € 2,98*
Zubehör
Weicon
11610400
ab € 7,99*
Zubehör
Weicon
11151400
ab € 7,39*
Zubehör
Weicon
239867
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.