Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Kreuzschlitzschraube
>
DIN 7981
>
ähnl. DIN 7981
>
Artikel
079813080063038, Reyher Linsen-Blechschrauben D 7981 Stahl 6,3 x 38 -C-T
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260I-281368
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
079813080063038
EAN/GTIN:
4043952537473
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
079813080063038, Linsen-Blechschrauben D 7981 Stahl 6,3 x 38 -C-T, Fabrikat: Reyher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
880 GRAMM
... >
Schraube, Mutter
>
Schraube (mit Kopf)
>
Blechschraube
Weitere Suchbegriffe:
Blechschraube ISO 14585
,
DIN 7981 ISR
,
DIN 7981 Innensechsrund
,
DIN 7981 TORX
,
DIN EN ISO 14585
,
ISO 14585
,
Blechschraube DIN EN ISO 7049
,
Blechschraube ISO 7049
,
DIN 7981 Kreuzschlitz
,
DIN EN ISO 7049
,
DIN ISO 7049
,
ISO 7049
,
Kreuzschlitzschraube DIN 7981
,
Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049
,
Kreuzschlitzschraube ISO 7049
,
Kreuzschrauben DIN 7981
,
Linsenblechschraube
,
ähnl. DIN 7981
,
din7981c torx
,
ähnl. din 7981
,
blechschrauben iso 14585 stahl
,
LINSEN-BLECHSCHRAUBEN
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
4 Tage
8500
250
€ 4,30*
ab € 0,0446*
€ 0,0647*
Lager 1955
6 Tage
11750
250
€ 5,99*
ab € 0,0481*
€ 0,0666*
Lager 4BULW
2 Tage
8225
250
€ 5,59*
ab € 0,0495*
€ 0,0679*
Lager 8670
7 Tage
8500
250
€ 4,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0697*
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0604*
€ 0,0818*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück (
entspricht € 20,45* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 30 x 25 mm, 05066315001
Wera
05066315001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen