| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-279321 Herst.-Nr.: 073460000040032 EAN/GTIN: 4043952508930 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
073460000040032, Spannstifte DIN 7346 Federstahl 4 x 32, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 130 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, spannstifte ohne norm, Hohlstifte, SPANNSTIFTE, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0371* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0268* | € 0,0413* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0299* | € 0,0435* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0294* | € 0,0441* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0365* | € 0,0527* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0365* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|