| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-266923 Herst.-Nr.: 009654149040020 EAN/GTIN: 4043952334737 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009654149040020, Senkschrauben D 965 4.8 M 4 X 20 -H K, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 184 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 7046 -1 4.8 m 4 x 20, senkkopfschraube ohne norm, din 965 m4, SENKSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0186* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0139* | € 0,0214* | | | | Lager 260 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,019* | € 0,0273* | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0205* | € 0,0297* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0212* | € 0,0303* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 5,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|