| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-266829 Herst.-Nr.: 009654140030030 EAN/GTIN: 4043952333624 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009654140030030, Senkschrauben D 965 4.8 M 3 X 30 -H S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 144 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 965 m3x30, senkkopfschraube ohne norm, din 965 m3, SENKSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,00847* | € 0,01216* | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,0091* | € 0,0124* | | | | | 1 Tag | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,00938* | € 0,01284* | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | € 7,99* | ab € 0,00988* | € 0,01354* | | | | Lager 260 | | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,0115* | € 0,0156* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|