| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-242782 Herst.-Nr.: 079829240055022 EAN/GTIN: 4043952541289 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
079829240055022, Senk-Blechschrauben D 7982 A 2 5,5 X 22 -C-H S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 322 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, Senkblechschraube, reyher din 7982 form c a2 5,5x22 ph, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 a2, SENK-BLECHSCHRAUBEN, Edelstahlschraube DIN 7982 H |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0224* | € 0,0326* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0255* | € 0,0348* | | | | Lager 260 | | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0291* | € 0,0396* | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0338* | € 0,0464* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,035* | € 0,0473* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|