| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-242774 Herst.-Nr.: 079829240048060 EAN/GTIN: 4043952541203 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
079829240048060, Senk-Blechschrauben D 7982 A 2 4,8 X 60 -C-H S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 615 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, Senkblechschraube, reyher din 7982 form c a2 4,8x60 ph, blechschraube din en iso 7050, din en iso 7050 4.8x1, SENK-BLECHSCHRAUBEN, Edelstahlschraube DIN 7982 H |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 250 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0569* | € 0,0818* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 10,93* | € 16,015* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 12,72* | € 17,51* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 15,68* | € 21,58* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 16,935* | € 22,895* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 20,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|