| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-239835 Herst.-Nr.: 040149200060030 EAN/GTIN: 4043952419526 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
040149200060030, Sechskantschrauben I 4014 A 2 M 6 X 30 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 806 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 m6x30 a2, din 931, din 931 m6, SECHSKANTSCHRAUBEN, Edelstahlschraube DIN 931-1 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0287* | € 0,0432* | | | | Lager 260 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0374* | € 0,0525* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0488* | € 0,0686* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0501* | € 0,0693* | | | | | 8 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0502* | € 0,0697* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|