| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-238568 Herst.-Nr.: 009809240200000 EAN/GTIN: 4043952344729 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009809240200000, Sechskantmuttern DIN 980 A 2 V M 20 DIN 934 mit 3-Punkt-Quetschung, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 6500 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6925 Sechskantmutter, DIN 980, DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din 6925 a2, din 6925, Elastik-Stoppmuttern, SECHSKANTMUTTERN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,6364* | € 0,9149* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,6725* | € 0,9225* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,6981* | € 0,9581* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,6955* | € 0,9659* | | | | Lager 260 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,8119* | € 1,1019* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,5475* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|