| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-238566 Herst.-Nr.: 009809240160000 EAN/GTIN: 4043952344705 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009809240160000, 6kt.Mu. mit Klemmteil D 980 A 2 V M 16, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3400 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din 6925 a2, edelstahlmutter din 6925, din 6925 m16, 6KT.MU. |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3313* | € 0,4514* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,36* | € 0,47* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3361* | € 0,4823* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,428* | € 0,548* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,4592* | € 0,5937* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|