| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-237324 Herst.-Nr.: 009637009025005 EAN/GTIN: 4043952320624 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009637009025005, Senkschr. mit Schlitz D 963 Messing M 2,5 X 5, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 26 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din963 m2,5 x 5, senkkopfschraube ohne norm, din 963 messing, SENKSCHR. |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0381* | € 0,0531* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,038* | € 0,056* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0414* | € 0,0581* | | | | | 8 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0425* | € 0,0592* | | | | Lager 260 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0484* | € 0,067* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|