| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1425462 Herst.-Nr.: 020096000060020 EAN/GTIN: 4051426686121 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
020096000060020, Senkschrauben ISO 2009 Kunstst. M 6 x 20 Polyamid, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 83 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Kunststoffschrauben ohne DIN, Kunststoffschraube DIN 963, Kunststoffschraube ISO 2009, Plastikschraube DIN 963, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 963 pa, senkkopfschraube ohne norm, Gewindeschrauben, SENKSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0393* | € 0,0612* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0437* | € 0,0641* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0433* | € 0,0649* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0458* | € 0,067* | | | | Lager 260 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,05* | € 0,073* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|