Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 313-5-AK-1-ST, Ganter Federbolzen mit Kontermutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1048180
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     313-5-AK-1-ST
EAN/GTIN:
     4045525086593
Suchbegriffe:
Federbolzen
Maschinen-Federbolzen
ganter federbolzen
federbolzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 313-5-AK-1-ST, Federbolzen mit Kontermutter, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15 GRAMM
Werkstoff:
ST, Stahl
Bolzendurchmesser d1:
5
Form:
AK, mit Knopf, mit Kontermutter
Kennziffer:
1, Bolzen ohne Innengewinde
d2:
M 10 x 1
d4:
16
l1:
6
l2 Anfang:
8
Ende:
20
Artikel-Nr. Schraubendreher:
613.1-5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.015 kg
Weitere Suchbegriffe: federbolzen 5mm, Arretierbolzen, FEDERBOLZEN
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,72*
€ 6,76*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 7,13*
6 Tage
12
3
€ 4,90*
ab € 5,10*
€ 7,19*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,09*
€ 7,19*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
313-5-A-1-NI
ab € 6,94*
Ähnlich
Otto Ganter
412.1-35-M8-1
ab € 2,46*
Ähnlich
Otto Ganter
613-5-A
ab € 3,43*
Ähnlich
Otto Ganter
613.1-5
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.