Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4003318118241, Abus Vorhangschloss 45/40 Twins B/SB Messing, 3 Schlüssel, gleich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-979438
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     11824
EAN/GTIN:
     4003318118241
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4003318118241, Vorhangschloss 45/40 Twins B/SB Messing, 3 Schlüssel, gleichschl., Fabrikat: Abus
Weitere Informationen:
Material Schlossk÷rper:
Messing massiv
Material B³gel:
Stahl gehõrtet
Gehõusebreite:
39 mm
Set bestehend aus::
2 Vorhangschl÷ssern (Twins)
Schl³sselanzahl:
2
Gehõusetiefe:
13,5 mm
Gesamth÷he:
60 mm
B³gel-Ï:
6,5 mm
lichte B³gelweite:
20,5 mm
lichte B³gelh÷he:
21 mm
Marke:
ABUS
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
6
€ 4,95*
ab € 12,10*
€ 15,54*
1
€ 5,90*
ab € 11,78*
€ 15,87*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 12,28*
€ 15,95*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,67*
€ 16,26*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,51*
€ 20,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
11821
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.