Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900060365, Tischwaage ECB 10K-3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-952346
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     ECB 10K-3N
EAN/GTIN:
     4045761161429
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900060365, Tischwaage ECB Die batteriebetriebene Tischwaage mit dem geringen Eigengewicht ist zum Einsatz an wechselnden Standorten geeignet. , Bauweise: kompakt, flach , Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 Sek. , 2-Tasten-Bedienung: einfach und komfortabel , Gehäusematerial: Kunststoff , Material der Wägeplatte: Edelstahl , Display-Ziffernhöhe: 21 mm, Fabrikat: Kern
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
5 g
Wägebereich:
10 kg
Reproduzierbarkeit:
5 g
Wägeplatte BxTxH:
320x260x60 mm
Maße BxTxH:
320x300x60 mm
Herstellerartikelnummer:
ECB 10K-3N
Herstellername:
Kern & Sohn GmbH
Markenname:
KERN
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,92*
€ 106,49*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,40*
€ 106,51*
€ 6,49*
ab € 93,87*
€ 111,00*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,99*
€ 112,56*
26 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 96,92*
€ 114,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
ECB 20K-2N
ab € 88,66*
Ähnlich
Kern & Sohn
ECB 50K-2N
ab € 89,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.