Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900059448, Lenkrolle 125mm LS420.B80Platte,Elast.schw.KL,FestLS420.B80.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-951754
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LS420.B80.125
EAN/GTIN:
     4021885096168
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900059448, Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Feststeller spurlos Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert , Kugelkranz: zweireihig im Gabelkopf , Lauffläche: Elastik-Reifen, schwarz , Felge: Aluminium , Lager: Kugellager, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Tragkraft:
150 kg
Bauhöhe:
155 mm
LxB Plattenabmessung:
115x85 mm
Lochabstand Plattenabmessung:
80x55/60 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
9 mm
Ausladung:
34 mm
Herstellerartikelnummer:
LS420.B80.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 125 mm, transportgeräterolle, lenkrollen gummiräder, 00059448, LENKROLLE,M.FESTST., 4021885096168, 1513498, LS420.B80.125, 1067730
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 24,85*
€ 32,78*
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 24,86*
€ 32,79*
Lager 260
15
€ 4,95*
ab € 27,85*
€ 36,63*
17 Tage
15
€ 4,30*
ab € 26,82*
€ 36,71*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 25,19*
€ 38,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.