| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-785580 Herst.-Nr.: 4053569735612 EAN/GTIN: 4031022065575 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900058950, Transport-Stapelkasten, Wände und Boden geschlossen, mit und ohne Grifflochung, grau Diese Stapelkästen eignen sich für den Einsatz auf Rollenbahnen. , Wände und Boden geschlossen, mit und ohne Grifflochung , Passend zu Palettengrößen BxL 800x1200 mm , Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes , Hohe Stabilität, Fabrikat: LA-KA-PE Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Maße außen LxBxH: | 200x150x120 mm | Maße innen LxBxH: | 155x105x110 mm | Temperaturbeständigkeit: | -20 bis +60 °C | Medienbeständigkeit: | viele Säuren und Laugen | Herstellerartikelnummer: | 07912 02 05 | Herstellername: | Ing. Alfred Häner GmbH | Markenname: | LA-KA-PE | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, la-ka-pe stapelkasten grau, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, 00058950, STAPELKASTEN, 4031022065575, 1489259 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,18* | € 5,51* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,25* | € 6,82* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,27* | € 6,85* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,37* | € 7,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,56* | € 7,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|