Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900041408, Glasreiniger 500ml Sprühflasche E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 14
Image 15
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260B-784849
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784243476
EAN/GTIN:
     4317784243476
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
glasreiniger 500ml
fensterputzmittel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900041408, Glasreiniger E-COLL Dieser universelle Reiniger reinigt streifenfrei und gründlich (Scheiben). Er entfernt mühelos Nikotinreste, Öl und Fett. , Anwendungsbereiche: Autoscheiben, Spiegel, Scheinwerfer, Rahmen, Fensterscheiben, Glastische u. v. m. , pH-Wert: ca. 11 Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
500-ml-Sprühflasche
Herstellerartikelnummer:
4317784243476
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-COLL

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: glasreiniger e-coll, 00041408, GLASREINIGER, 4317784243476, 1478780
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
216
12
€ 4,90*
ab € 3,09*
€ 4,29*
1 Tag
216
24
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,29*
12
€ 4,90*
ab € 3,12*
€ 4,49*
1 Tag
276
1
€ 7,90*
ab € 3,14*
€ 4,66*
Lager 260
278
12
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 60,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.