Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040320, Pfeiler-Schutzprofil 200 PE schwarz VE 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-783852
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     23111
EAN/GTIN:
     4250101145841
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040320, Pfeilerschutzprofil, schwarz Dieses Pfeilerschutzprofil schützt Pfeiler, Stützen und Posten. , Material: Polyethylen, hohe Stoßfestigkeit auch bei kälteren Temperaturen , Warnfarbe: schwarz , Befestigung: einfaches Stecksystem, mehrfach übereinander montierbar , Lieferumfang: Set mit 2 Profilen,inklusive Montagematerial, Fabrikat: Asecos
Weitere Informationen:
für Pfeilermaße:
200x200 mm
Höhe:
500 mm
Maße LxHxT:
400x400x500 mm
Inhalt VE:
2
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
23111
Herstellername:
asecos GmbH
Markenname:
asecos
Made in Germany:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,98*
€ 194,25*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,12*
€ 195,22*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,22*
€ 202,21*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,64*
€ 226,04*
15 Tage
30
Frei Haus
ab € 330,57*
€ 396,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,73*
€ 230,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,62*
€ 219,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,63*
€ 199,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.