| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-782768 Herst.-Nr.: F00039 EAN/GTIN: 4250450409243 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900039151, Rollklemme BR Die einfach montierbaren Rollklemmen sind optimale Montagehilfen zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Trägerprofilen. , Trägerbreiten-Einstellung: schnell durch Drehen der zentralen Spindel , Arretierung: sicher durch Konter-Hebel , Spindel, Anschlag-Laschen: verzinkt, korrosionsgeschützt , UVV-Sicherheit: die Trägerklemme mit integriertem Rollfahrwerk entspricht der UVV für senkrechte Lastaufnahme , Lieferung: mit Prüfzeugnis, Betriebsanleitung und integrierter EG-Konformitätserklärung, Fabrikat: Planeta Weitere Informationen: | | Modell: | BR 50 | Tragfähigkeit: | 5000 kg | Flanschbreite: | 100305 mm | kleinster Kurvenradius: | 1,5 m | Gewicht: | 53,0 kg | Herstellerartikelnummer: | F00039 | Herstellername: | Planeta-Hebetechnik GmbH | Markenname: | PLANETA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00039151, ROLLKLEMME |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 502,52* | € 566,63* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 523,86* | € 598,80* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 604,27* | € 672,02* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 603,98* | € 672,25* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 638,36* | € 711,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|