| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-711099 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4015480085146 EAN/GTIN: 4015480085146 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4015480085146, Fleischhaken Nr.85 verzn. 140mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Lõnge: | 140 mm | Abstand: | 36 mm | Drahtstõrke: | 5,2 mm | Marke: | L_SEBRINK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,69* | € 0,96* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,735* | € 1,015* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,86* | € 1,19* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,275* | € 7,815* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,347* | € 7,887* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|