Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900017438, Sicherheitslagerhaus 3075x2075mm,vzk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-662443
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H61-2103-B
EAN/GTIN:
     4260139973316
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900017438, Sicherheitslagerhaus, verzinkt Dieses Gefahrstofflager hat verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile. Es eignet sich zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten. , Tür und Rückwand mit wettergeschützten, integrierten Lüftungsschlitzen , Einfacher Transport über Kranösen , Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich) , Hohe Flexibilität durch optionale Ausrüstungmit Regalteilen , Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage , Für Bodenbefestigung vorbereitet Material: Lagerhaus: Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt Gitterrostauflage: Stahlblech, verzinkt Oberfläche: verzinkt oder RAL 5015 himmelblau Tür: 2-flügelig, Breite 1960 mm Typ SLH 3x2: 2-flügelig, Breite 1760 mm Belastung Gitterrostauflage: 1000 kg/m² Unterfahrhöhe: 100 mm Belüftung: Lüftungsschlitze Schließung: Zylinderschloss Abbildung zeigt Typ SLH 5x4 (Beispielbild) Innenausstattung gehört nicht zum Lieferumfang siehe unter Zubehör Bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten ist eine technische Zwangsbelüftung erforderlich. Die Anlieferung erfolgt montiert (Typen SLH 5x4 und SLH 5x6 vormontiert, Endmontage bauseits). Doppelflügeltür standardmäßig auf der Längsseite, Tür auf der Schmalseite. Wärmedämmung, Heizung, weitere RAL Farben und höhere Belastungen der Gitterrostauflagen auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: LACONT
Weitere Informationen:
GEWICHT:
720000 GRAMM
Typenbezeichnung:
SLH 3x2
Maße LxBxH:
3075x2075x2385 mm
Belastung Gitterrostauflage:
1000 kg/m³
Unterfahrhöhe:
100 mm
Herstellerartikelnummer:
H61-2103-B
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Markenname:
LaCont
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.073,23*
€ 4.335,01*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.051,18*
€ 4.335,52*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.143,15*
€ 4.429,21*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.375,61*
€ 4.646,42*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.080,53*
€ 5.369,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.369,68*
€ 6.389,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.272,69*
€ 6.274,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.137,14*
€ 6.113,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.080,53*
€ 6.045,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9011-C
ab € 249,92*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9006-C
ab € 1.515,17*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9009-B
ab € 645,96*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9008-C
ab € 1.194,98*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9007-D
ab € 285,25*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9033-A
ab € 2.367,63*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9012-C
ab € 353,79*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9013-C
ab € 540,30*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9007-A
ab € 724,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.