Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900022570, Abfallsammler-Doppeltür 120 l silber H 980 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-658216
Herst.-Nr.:
     1087
EAN/GTIN:
     4030695010875
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900022570, Abfallsammler, mit Doppeltür Dieser Abfallsammler ist für Papier- und Plastiksäcke. Er ist mit einer Doppeltür und einem Metalldeckel ausgerüstet. , Feuersicher , Kartonverpackt , Material: Stahlblech, verzinkt , Oberfläche: pulverbeschichtet, Fabrikat: VAR
Weitere Informationen:
Farben:
silber
Maße HxØ:
980x500 mm
Füllvolumen:
120 l
Einfüllöffnung Ø:
395 mm
Gewicht:
20 kg
Herstellerartikelnummer:
1087
Herstellername:
VAR GmbH
Markenname:
VAR
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, var müllsackständer 120l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, 00022570, ABFALLSAMMLER-DOPPELTÜR
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,56*
€ 230,19*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,02*
€ 230,19*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,28*
€ 230,20*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,03*
€ 231,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,90*
€ 244,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,55*
€ 291,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,43*
€ 286,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,59*
€ 274,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,83*
€ 263,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,90*
€ 231,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1156
ab € 73,39*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 31,85*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,08*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,142*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,88*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.