Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004332, Steckregal dop. AR 250 kg2500x1000x2x800mm RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260B-655673
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     32186-A
EAN/GTIN:
     4004514208736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Doppelregal Stecksystem
Doppelsteckregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004332, Doppel-Steck-Anbauregal RAL 7035 lichtgrau, Tragkraft 250 kg Dieses Doppel-Regalsystem mit einer „Rücken-an-Rücken-Aufbautechnik” ist zweiseitig nutzbar und nutzt den Raum bestmöglich aus. , Feldlast: bis 1900 kg/Seite , Regalbreite: 1000 mm , Oberfläche: sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau, kunststoffpulverbeschichtet , Anzahl/Typ Fachböden: 2x5/2x6, Multiplus 150/250 , Kantenhöhe Fachböden: 25/40 mm , Raster Höhenverstellung: 25 mm , Aussteifung: Kreuzstrebe , Systemlochung: vorhanden (50-mm-Raster) Regale baulich fest miteinander verbunden. Vielfältiges Zubehör auch zur nachträglichen Ergänzung erhältlich., Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
GEWICHT:
105720 GRAMM
Maße HxBxT:
2500x1000x(2x)800 mm
Böden:
2x6
Feldlast:
(2x)1,9 t
Herstellerartikelnummer:
32186-A
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,80*
€ 469,58*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,91*
€ 469,59*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,72*
€ 531,34*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,28*
€ 552,27*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,16*
€ 592,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,81*
€ 705,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,48*
€ 695,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,70*
€ 670,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,06*
€ 652,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,16*
€ 609,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.