Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004330, Steckregal dop. GR 250 kg2500x1000x2x800mm RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260B-655669
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     32181-G
EAN/GTIN:
     4004514208699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelregal Stecksystem
Doppelsteckregal
Grund-Regal
Grundregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004330, Doppel-Steck-Grundregal RAL 7035 lichtgrau, Tragkraft 250 kg Dieses Doppel-Regalsystem mit einer „Rücken-an-Rücken-Aufbautechnik” ist zweiseitig nutzbar und nutzt den Raum bestmöglich aus. , Feldlast: bis 1900 kg/Seite , Regalbreite: 1000 mm , Oberfläche: sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau, kunststoffpulverbeschichtet , Anzahl/Typ Fachböden: 2x5/2x6, Multiplus 150/250 , Kantenhöhe Fachböden: 25/40 mm , Raster Höhenverstellung: 25 mm , Aussteifung: Kreuzstrebe , Systemlochung: vorhanden (50-mm-Raster) Regale baulich fest miteinander verbunden. Vielfältiges Zubehör auch zur nachträglichen Ergänzung erhältlich., Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
GEWICHT:
129590 GRAMM
Maße HxBxT:
2500x1000x(2x)800 mm
Böden:
2x6
Feldlast:
(2x)1,9 t
Herstellerartikelnummer:
32181-G
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,61*
€ 598,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,47*
€ 598,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,91*
€ 674,68*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 576,05*
€ 698,60*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,98*
€ 744,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,88*
€ 886,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,09*
€ 866,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,70*
€ 849,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,33*
€ 822,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,98*
€ 773,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
30480
ab € 3,70*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
37380-B
ab € 23,41*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
32186-A
ab € 394,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.